Bizflame Plus Lichtgewicht Broek Orange XL R

Artikelnummer: FR401ORRXL
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
Artikelnummer FR401ORRXL
EAN/GTIN 5036108353569
Nummer fabrikant FR401ORRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Eigentijdse werkbroek gemaakt van lichtgewicht FR-katoen met subtiele stretchpanelen die zorgen voor meer bewegingsvrijheid in alle werkposities. Boordevol functionaliteit, waaronder een spie bij het kruis, twee kniezakken en een verstelbare beenlengte voor extra gemak. Multifunctionele dijbeenzakken bieden veilige opslag van telefoons, pennen en gereedschap.

Kenmerk:

  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
  • Duimstokzak
  • Twee achterzakken
  • De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • 8 opbergzakken
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • UKCA gemarkeerd
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Contrasterende stof: Bizflame Plus Stretch 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast samenstelling: 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen