FR Anti-statisch Shirt Grey XXL R

Artikelnummer: FR32GRRXXL
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
Artikelnummer FR32GRRXXL
EAN/GTIN 5036108334506
Nummer fabrikant FR32GRRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit shirt biedt basisbescherming tegen hitte en vlammen, elektrische vlambogen en is antistatisch, waardoor werknemers zowel veilig als comfortabel aan het werk kunnen. Een zachte sluiting met drie knopen voegt een subtiel textuurcontrast toe aan dit kledingstuk dat gemakkelijk te dragen is en er ook geweldig uitziet!

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Verdekte borstzak
  • Mouwzak
  • Knoopsluiting
  • Vlamvertragende geribbelde manchet voor extra veiligheid
  • FR aramide draad voor duurzaamheid en bescherming
  • ARC2
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame knit: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 237
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; lijndrogen; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen