Lichtgewicht Vlamvertragende Antistatische Overall 280gr Black L R

Artikelnummer: FR28BKRL
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
Artikelnummer FR28BKRL
EAN/GTIN 5036108283934
Nummer fabrikant FR28BKRL

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt van een lichter gewicht, zeer innovatieve vlamwerende BizFlame Plus stof.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Klasse 2 lasbescherming
  • Duimstokzak
  • Twee opgezette achterzakken
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
  • Zijzakken met doortasten
  • Mouwzak
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • 10 opbergzakken
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen