Omschrijving:
Deze super lichtgewicht overall is ontworpen om bescherming te bieden tegen insecten. De insect afstotende formule aangebracht aan het draad wat resulteert in een effectieve geurloze bescherming. Deze kledingstuk biedt ook FR bescherming volgens bovenstaande normeringen.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Lichtgewicht en comfortabel
- Lichtgewicht insectenwerende bescherming
- 10 opbergzakken
- Duimstokzak
- Zijzakken met doortasten
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- CE-CAT III
- Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (APTV 9.1CAL/CM²)
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.