DX4 T-shirt K/M Metro Blue XXL R

Artikelnummer: DX411MBRXXL
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
Artikelnummer DX411MBRXXL
EAN/GTIN 5036108359165
Nummer fabrikant DX411MBRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Eigentijds DX4 Poloshirt ontworpen met een actieve pasvorm met gebruik van premium polyester, polypropyleen stof die u de hele dag koel, droog en comfortabel houdt. De belangrijkste kenmerken zijn reflecterende print en contrasterende boorden. Dit poloshirt is ideaal voor bedrukking voor uw klant

Kenmerk:

  • Kreuk, koel en droog eigenschappen
  • Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Geribbelde kraag
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Max 50 bewassingen
  • Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
  • Unieke behandeling met antibacteriële zilverionen

Materiaal:

Shell-stof: EzeeCool: 100% Polyester Pin Mesh
Shell samenstelling: 100% Polyester Pin Mesh
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen