Standaard Jas White M R

Artikelnummer: C851WHRM
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
Artikelnummer C851WHRM
EAN/GTIN 5036108101382
Nummer fabrikant C851WHRM

Omschrijving

Omschrijving:

Kenmerken van deze populaire jas zijn onder andere: verdekte drukknoopsluiting, twee lage zakken en één borstzak. Gemaakt van 100% katoen.

Kenmerk:

  • Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
  • Premium voorgekrompen katoenen doek
  • 3 opbergzakken
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • Twee opgezette zakken
  • Beschikbaar in de maten XS-3XL

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Katoen: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Shell beschrijving: Kingsmill™ Katoen is volledig voorgekrompen en heeft uitstekende kleur behoudende eigenschappen. De lange garen gebruikt in dit doek zorgen voor sterkte, anti pill weerstand en een mooie afwerking.
Shell gewicht gm: 305
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen