Somerset Koksjas Black M R

Artikelnummer: C834BKRM
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
Geslacht Unisex
Uniseks-maat M

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer C834BKRM
EAN/GTIN 5036108026722
Nummer fabrikant C834BKRM

Omschrijving

Omschrijving:

Het Somerset jack straalt comfort en vakmanschap uit. Het sterke polyester/katoenen doek behoudt zijn vorm en kleur was na was. Eigenschappen: unisex, verwisselbaar front en ventilatie bij de manchetten.

Kenmerk:

  • Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
  • Vijf rijen knopen die uitwisselbaar zijn
  • Omkeerbare voorzijde
  • Afneembare knopen die verwijderd of vervangen kunnen worden
  • Mouwzak
  • Manchet openingen
  • Ronde kraag
  • Stijlvol unisex ontwerp
  • 1 zak voor veilige opslag
  • Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
  • Leverbaar in de maten XXS tot en met 4XL

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen