Medische tuniek voor heren White/Aqua M R

Artikelnummer: C821WARM
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
Artikelnummer C821WARM
EAN/GTIN 5036108359899
Nummer fabrikant C821WARM

Omschrijving

Omschrijving:

Deze herentuniek is gemaakt van onze Kingsmill stretchstof. Het heeft een fris ontwerp met verborgen noppen aan de voorkant, action achterkant plus ruimte op de borst voor bedrijfslogo's.

Kenmerk:

  • 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • 4 opbergzakken
  • Verdekte schaarzak
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell gewicht gm: 145
Shell gewicht oz: 4
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen