Bizweld Iona FR Overall Navy XS R

Artikelnummer: BIZ5NARXS
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
Artikelnummer BIZ5NARXS
EAN/GTIN 5036108243624
Nummer fabrikant BIZ5NARXS

Omschrijving

Omschrijving:

De Bizweld Iona Overall zorgt ervoor dat de drager zichtbaar is. Handige ontwerpkenmerken zijn onder meer vlamvertragende reflecterende striping op de schouders, mouwen en pijpen, de mogelijkheid om indien nodig kniebeschermers in te brengen, voldoende opbergruimte en een duimstokzak. Een zeer populair model.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • Twee borstzakken met drukknoopsluiting
  • Duimstokzak
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Leverbaar in maten tot 5XL
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • 8 opbergzakken
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • Verdekte telefoonzak
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell samenstelling: 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen