T-shirt met Lange Mouw Navy M R

Artikelnummer: B196NARM
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
Artikelnummer B196NARM
EAN/GTIN 5036108387557
Nummer fabrikant B196NARM

Omschrijving

Omschrijving:

Een versie met lange mouwen van de B195, dit T-shirt biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het is ideaal voor zowel werkkleding als corporate wear, door de lange mouw kan deze het hele jaar door gedragen worden. Leverbaar in zwart en marine, dit T-shirt kan heel goed zo gedragen worden of onder een sweatshirt. Gemaakt van premium 100% katoen voor ongeëvenaard comfort.

Kenmerk:

  • Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Stijlvol unisex ontwerp
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Shell gewicht gm: 195
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen