Turijn Premium T-Shirt Navy L R

Artikelnummer: B195NARL
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
Artikelnummer B195NARL
EAN/GTIN 5036108095186
Nummer fabrikant B195NARL

Omschrijving

Omschrijving:

Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Dit T-shirt is verkrijgbaar in verschillende populaire kleuren en ziet er geweldig uit als het alleen of onder een sweatshirt wordt gedragen. Het is gemaakt van premium 100% katoen en biedt ongeëvenaard comfort.

Kenmerk:

  • Stijlvol unisex ontwerp
  • Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren

Materiaal:

Shell-stof: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Shell gewicht gm: 195
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen