Dames T-shirt Black XXL R

Artikelnummer: B192BKRXXL
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
Artikelnummer B192BKRXXL
EAN/GTIN 5036108387410
Nummer fabrikant B192BKRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit kledingstuk is ideaal voor zowel werkkleding als bedrijfskleding. Speciaal ontworpen voor dames. Dit T-shirt ziet er heel goed uit als deze zo gedragen wordt maar kan ook heel goed on onder een sweatshirt gedragen worden. Gemaakt van premium 100% katoen voor ongeëvenaard comfort en ademend vermogen.

Kenmerk:

  • Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Vrouwen model
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Shell gewicht gm: 195
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen