Thermisch T-Shirt Lange Mouw Black XXXL R

Artikelnummer: B123BKRXXXL
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
Armlengte Lange mouwen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B123BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108228058
Nummer fabrikant B123BKRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Een T-shirt met lange mouw die ten alle tijde warmte biedt. De samenstelling van het materiaal zorgt ervoor dat de huid kan blijven ademen als het te warm wordt. De ronde hals zorgt ervoor dat dit kledingstuk perfect als onderkledingstuk te dragen is.

Kenmerk:

  • Biedt isolatie en thermische bescherming
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Ronde hals en lange mouwen
  • Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
  • Leverbaar in maten tot 5XL

Materiaal:

Shell-stof: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell samenstelling: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen