Antistatische ESD Jas Hamilton Blue XS R

Artikelnummer: AS10HBRXS
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
Artikelnummer AS10HBRXS
EAN/GTIN 5036108180103
Nummer fabrikant AS10HBRXS
L-nummer L01840 224

Omschrijving

Omschrijving:

Deze van nature antistatische jas is ideaal voor omgevingen waar electrostatische weerstand vereist is. Ontworpen voor veiligheid en comfort. Is voorzien van een verdekte drukknoopsluiting aan de voorzijde, twee opgezette zakken, een borstzak en verstelbare manchetten.

Kenmerk:

  • Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
  • Getest naar EN 61340-5-1
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • 3 opbergzakken
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Pennenzak
  • CE gecertificeerd
  • Verkrijgbaar vanaf maat XS
  • UKCA gemarkeerd
  • Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort

Norm:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiaal:

Shell-stof: 65% polyester, 34% katoen, 1% Geleidende Vezel
Shell samenstelling: 65% polyester, 34% katoen, 1% Geleidende Vezel
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen