Veiligheidslaarzen S3 ALPINE 6683 S3 NB 44

Artikelnummer: ALPINE 6683 S3 NB 44
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
EU-schoenmaat 44
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ALPINE 6683 S3 NB 44
EAN/GTIN 4044348461235
Nummer fabrikant ALPINE 6683 S3 NB 44
L-nummer L00780 5227

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20349:2010 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO
  • Soepel, onderhoudsvriendelijk bovenleer
  • Twee verstelbare scheurgespen
  • Brandbestendig NOMEX® garen
  • Gesloten tong
  • Voering bij de enkel
  • Stalen teenbescherming
  • Penetratiebestendige stalen tussenzool
  • Soepele, zachte bladvoering van echt leer
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool Perbunan Alpine