Araflame Silver Overall Red 48 R

Artikelnummer: AF73RER48
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
Artikelnummer AF73RER48
EAN/GTIN 5036108280148
Nummer fabrikant AF73RER48

Omschrijving

Omschrijving:

Deze superlichte overall biedt uitstekende vlamvertragende bescherming. De Araflame overall is zacht en ademend maar heeft een geweldig trek- en scheurweerstand. Perfect voor gebruik in de industrie inclusief de olie-, gas- en petrochemische industrie. De overall is volledig drienaalds gestikt, is voorzien van meerdere zakken en heeft elastiek in de taille voor een goede bewegingsvrijheid.

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Twee opgezette achterzakken
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Duurzame, sterke messing ritsen
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Mouwzak
  • CE-CAT III
  • Twee-weg duurzame messing rits
  • 8 opbergzakken
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))

Materiaal:

Shell-stof: Aramide Plus: Araflame Plus 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% Koolstofdraad
Shell samenstelling: Araflame Plus 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% Koolstofdraad
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen