Pro-Utility Handschoen Black XXL R

Artikelnummer: A772BKRXXL
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
Kleur Schwarz
Handschoenmaat 11

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A772BKRXXL
EAN/GTIN 5036108415366
Nummer fabrikant A772BKRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Onze Pro Utility-handschoen is een eersteklas mechanisch model, opnieuw ontworpen met geavanceerd materiaal gemaakt van 60% gerecycled nylon - een minder belastend alternatief voor dierenhuiden/conventioneel leer. Deze handschoen is ontworpen met het oog op een hoge schuur- en scheurweerstand en garandeert geavanceerde beweeglijkheid, uitzonderlijke duurzaamheid en een uitstekende grip. Bovendien is hij compatibel met touchscreens, zodat de meeste apparaten met touchscreen volledig tactiel kunnen worden bediend.

Kenmerk:

  • Duurzaam syntetisch leder met elastaan en neopreen
  • Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Polsband
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Elastiek; Polyurethaan;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen