impact Driver handschoen (ongevoerd) White L R

Artikelnummer: A742WHRL
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
Kleur Weiß
Handschoenmaat 9

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A742WHRL
EAN/GTIN 5036108411634
Nummer fabrikant A742WHRL

Omschrijving

Omschrijving:

Ervaar ongeëvenaarde duurzaamheid en schokbestendigheid met onze driver handschoen. Het keystone duimontwerp zorgt voor optimale flexibiliteit en comfort, en maakt precieze controle en grip mogelijk. Deze handschoenen zijn speciaal ontworpen voor middelzware impactbescherming, waardoor ze ideaal zijn voor veeleisende taken. Ze zijn gemaakt van leer van hoge kwaliteit en bieden uitzonderlijke duurzaamheid en betrouwbare prestaties. Bovendien bieden deze handschoenen bescherming tegen contacthitte tot 100°C, wat de veiligheid in omgevingen met hoge temperaturen garandeert.

Kenmerk:

  • Zeer duurzaam en impact bestending
  • Bestemd voor medium energie impact bescherming
  • Klassiek lederen chauffeur
  • Aangestikt duimstuk
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Nieuw model
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
  • EN 407: 2020 (X12222)

Materiaal:

Materiaal: Runder Split Leder; TPR;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen