DX VHR Impact handschoen Orange XXL R

Artikelnummer: A727ORRXXL
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
Kleur Orange
Handschoenmaat 11

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A727ORRXXL
EAN/GTIN 5036108326013
Nummer fabrikant A727ORRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het innovatieve TPR-ontwerp in combinatie met een snijbestendigheidsniveau E, biedt deze impacthandschoen een uitzonderlijk hoog draagcomfort, een zeer goede gevoeligheid en een maximale bescherming. De TPR-pads zijn direct op de voering aangebracht in plaats van de traditionele opgestikte padding, zodat de bewegingsvrijheid niet wort beperkt.

Kenmerk:

  • Innovatief TPV materiaal voor een goede impact bescherming
  • Niveau E snijbestedigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • HiVis voering
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A6
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Elastane; Glasvezel; Staal vezel; Polyester; ElastiekGlasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen