Aqua-Seal Pro Handschoen Orange/Blue L R

Artikelnummer: A726O4RL
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
Kleur Orange/Blau
Handschoenmaat 9

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A726O4RL
EAN/GTIN 5036108252831
Nummer fabrikant A726O4RL

Omschrijving

Omschrijving:

De Aqua-Seal Pro is 100% waterdicht en biedt uitgebreide bescherming voor de hand tegen meerdere risico's. TPR beschermende delen op de rug van de hand biedt bescherming tegen impact risco's. Een 100 gram Insulatex voering zorgt voor uitstekende thermische isolatie eigenschappen.

Kenmerk:

  • Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
  • PVC dots op handpalm voor verbeterde grip
  • Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
  • Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
  • Voorkomt het doorlaten van vuil, olie en water
  • Laag risico snijbescherming
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132BP)
  • EN 511: 2006 (X4X)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Elastiek; Polyurethaan; Polyester; TPR; Neopreen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen