Grip 15 Nitril Impact Handschoen Black XL R

Artikelnummer: A715K8RXL
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
Kleur Schwarz
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A715K8RXL
EAN/GTIN 5036108414161
Nummer fabrikant A715K8RXL

Omschrijving

Omschrijving:

Ervaar de ultieme veiligheid en prestaties met onze geavanceerde handschoen, die vakkundig werd ontwikkeld om ongeëvenaarde impactbescherming en buitengewone veelzijdigheid te bieden. Het is speciaal ontworpen voor bescherming tegen botsingen met lage energie en beschermt tegen veeleisende taken. Deze handschoen is compatibel met de meeste apparaten met aanraakscherm en maakt naadloze interactie mogelijk zonder dat de handschoen hoeft te worden verwijderd. Geschikt voor ESD-omgevingen (Electrostatic Discharge) en biedt essentiële bescherming in gevoelige omgevingen.

Kenmerk:

  • Bestemd voor lage energie impact bescherming
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Antistatisch
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
  • Nieuw model
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Elastiek; Elastane; Koolstofvezel; TPR;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen