Sabre - Lite Handschoen Blue XL U

Artikelnummer: A655BLUXL
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
Kleur Blau
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A655BLUXL
EAN/GTIN 5036108174126
Nummer fabrikant A655BLUXL

Omschrijving

Omschrijving:

De beste combinatie: snijklasse D EN388-2016 en een zeer goede ambidexter pasvorm met het hoogste comfort. Kan zowel links als rechts gedragen worden. Ook zeer geschikt als binnen handschoen.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Verkocht per stuk
  • Machine wasbaar op 60°C
  • Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE voedselveilig
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Staal vezel; Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen