Snijbestendige 3/4 Nitrilschuim Handschoen Black XXL R

Artikelnummer: A621BKRXXL
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
Kleur Schwarz
Handschoenmaat 11

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A621BKRXXL
EAN/GTIN 5036108246359
Nummer fabrikant A621BKRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Superieure snijbestendigheid gecombineerd met uitstekende grip onder olie-achtige omstandigheden. 3/4 gedipte Nitrilschuim absorbeert olie en houdt de handen schoon en droog, en verzekert een veilige omgang.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • 3/4 gedipt voor verbeterde bescherming
  • Uitstekende schuur- en scheurweerstand
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Ademende naadloze voering
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A4
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Polyester; Glasvezel; Elastiek; Elastane; Glasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen