Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Perfect resultaat, ook op oneffen oppervlakken • Geschikt voor standaard bandschuurmachines: geen Lukass-specifieke drager of adapter nodig • Flexibele constructie: Nauwelijks trillingen tijdens gebruik Uw voordelen: • De flexibele schuurband zonder voering past zich ook perfect aan aan oneffen oppervlakken. Dankzij het zachte materiaal zijn er nauwelijks trillingen tijdens het gebruik en is een goede oppervlakteafwerking gegarandeerd.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Cilinder
Korrelgrootte: 60
Riemverbinding: schuine verbinding gestoten met folie (E07)
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 30 mm
Diameter gereedschap: 30 mm
n max.: 26000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: NK (normaal korund)
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Voordeel:
De flexibele schuurband zonder voering past zich perfect aan oneffen oppervlakken aan. Dankzij het zachte materiaal zijn er nauwelijks trillingen tijdens het gebruik en is een goed oppervlakresultaat gegarandeerd.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Staal
Kunststof en hout
Gietijzer
Aluminium
T.b.v.:
Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Verwijder de lak: geschikt
Ruw slijpen: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: geschikt
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Voorbewerken: geschikt
Tip:
Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
Geschikt voor in de handel verkrijgbare bandslijpmachines: Geen luke-specifieke drager of adapter nodig
Flexibel ontwerp: nauwelijks trillingen tijdens gebruik