{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Deuropeningshoek | 180 graden | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 1.020 mm | |
Diepte | 80 mm | |
Geschikt voor stelling hoogte | 2.000 mm | |
geschikt voor stelling nuttige breedte | 920 mm | |
Deurfronten | Volledig plaatstalen vleugeldeur | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
Producttype | Vleugeldeur |
Artikelnummer | 993321 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406097929 | |
Nummer fabrikant | 993321 2000 |