Staalpaneel-opslagniveaus 1000 mm

Artikelnummer: 991025 1000
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 2.140 mm
Diepte 1.000 mm
Opslagniveau breedte 2.140 mm
Opslagniveau diepte 1.000 mm
Paneel breedte 300 mm
Paneel dikte 1,25 mm
Geschikt voor stelling diepte 1.000 mm
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991025 1000
EAN/GTIN 4004514226372
Nummer fabrikant 19605

Omschrijving

Levering:

Liggerpaar meegeleverd.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen