Volledig plaatstalen achterwand, Breedte 1300 mm, Hoogte: 2500mm

Artikelnummer: 990635 2500
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal verzinkt
Hoogte 2.500 mm
Breedte 1.300 mm
Inbouw als tussenwand mogelijk nee
geschikt voor stelling breedte 1.300 mm
Geschikt voor stelling veldbreedte 1.300 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Achterwand opbouw tweedelig
Montagemateriaal meegeleverd ja
Klantmontage ja
Producttype Achterwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990635 2500
EAN/GTIN 4004514243300
Nummer fabrikant 12548-2500

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkt plaatstaal, versteviging van de achterwand d.m.v. rib.
Bestaande uit 2× 1000 mm en 1× 500 mm hoge achterwanden.

T.b.v.:

Legbordstellingen nr. 990500990554.

Levering:

Inclusief achterwandklemmen voor bevestiging.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen