Legbord, verzinkt, met paar draagbalken, Geschikt voor stelling diepte: 400mm

Artikelnummer: 990320 400
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor stelling diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 120
  • Legbord dikte: 38
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 120 kg
Legbord dikte 38 mm
Materiaal verzinkt
Breedte 946 mm
Diepte 395 mm
Dikte 38 mm
Geschikt voor stelling diepte 400 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990320 400
EAN/GTIN 4045197516213
Nummer fabrikant 990320 400

Omschrijving

Uitvoering:

Draagbalken voor inhangen in staanderframes. Het verzinkte legbord wordt op het paar draagbalken gelegd.

Toepassing:

Voor basis- en aanbouwstellingen.
Op het paar draagbalken kan een glazen of houten plaat worden gelegd.

Kleur:

Paar draagbalken altijd antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen