{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Type | M | |
Hoogte | 1.850 mm | |
Breedte | 725 mm | |
Diepte | 634 mm | |
Rompdiepte | 524 mm | |
Gewicht | 83 kg | |
Producttype | Reinigingsstation |
Artikelnummer | 987120 M | |
EAN/GTIN | 4045197439222 | |
Nummer fabrikant | 987120 M |