Krachtdopsleutelbitset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel

Artikelnummer: 985S/11
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 985S/11
EAN/GTIN 4000896211951
Nummer fabrikant 985S/11
L-nummer L60140 4285

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Schroefverbindingen op bedrijfswagens en personenwagens, bijv. aan het onderstel, remsystemen (remankerplaten), motoren en schokdempers
  • Binnenvierkant 20 = 34″ aandrijving maakt overdracht van grote krachten mogelijk
  • Inhoud:
    Sleutelwijdte 14, 17, 19 mm in korte en lange uitvoering
    1 adapter 20 = 34″ op Sleutelwijdte 24 mm
    2 borgpennen
    2 O-ringen
  • Aandrijving naar keuze met
    Binnenvierkant 12,5 mm = 12″ of
    Buitenzeskant 24 mm,
  • Optioneel met adapter HAZET 1003S-1
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 14 ∙ 17 ∙ 19
  • Voor machinebediening
  • Aantal gereedschappen: 11

Levering:

Krachtdopsleutelbit 985S-14 ∙ 985S-17 ∙ 985S-19 ∙ 985S-14LG ∙ 985S-17LG ∙ 985S-19LG
O-ring 1000S-G1736 ∙ 1000S-H1736
Kracht-verloopdoppen 1003S-1