{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 3 mm | |
Kleuren | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Opbergen | Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan | |
Opvangvolume | 1.000 l | |
Hoogte | 435 mm | |
Breedte | 2.650 mm | |
Diepte | 1.300 mm | |
Geschikt voor liggerlengte | 2.700 mm | |
Oppervlaktebelasting | 1.000 kg/m2 | |
Gewicht | 148 kg | |
Producttype | Stellingbak |
Artikelnummer | 983010 2700/1000 | |
EAN/GTIN | 2050001937650 | |
Nummer fabrikant | 983010 2700/1000 |