Tool24 Smartline – kastsysteem inclusief indelingsmateriaal S11M

Artikelnummer: 979001 S11M
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Aansluiting: Hoffmann Group Connected

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aansluiting Hoffmann Group Connected
Type Basis masterkast compleet
Serie Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected
Plaatsingsvlak 4 m2
Hoogte 1.390 mm
Breedte 717 mm
Diepte 750 mm
Lades nuttige breedte 612 mm
Lades nuttige diepte 612 mm
Aantal lades 11
Indeling in een lade 36×36 E
Gewicht 249 kg
Producttype Goederenuitgiftesysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 979001 S11M
EAN/GTIN 4062406133801
Nummer fabrikant 979001 S11M

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibel artikeuitgiftesysteem voor opberging, uitgifte en beheer van verspanings- en montagegereedschap, meetmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en talrijke verbruiksartikelen. Het mastersysteem kan met extra uitbreidingssystemen van willekeurige Tool24 hardwarevarianten worden uitgebreid en gecombineerd. Met behulp van de afzonderlijk bestelbare softwarepakketten kunnen de systemen exact op uw wensen worden afgestemd.
Romp en lades van 1 mm dik plaatstaal. Hefwagensokkel 1,75 mm dik plaatstaal. Aflegbord van bamboe.
Dit artikel is compatibel met de softwareoplossingen van Hoffmann Group Connected.

Voordeel:

Hoffmann Group Connected

Met dit artikel verwerft u een bouwsteen voor uw digitaal verbonden productie. ‌Productieverhoging is mogelijk in combinatie met de betreffende softwaremodule.

Toepassing:

Automatisch artikeluitgiftesysteem voor het opbergen en beheren van gereedschappen en C-artikelen.

Inhoud:

Indelingsmateriaal: 10× nr. 960310 gr. 4+18; 1× nr. 960330 gr. 3+14

Plaatsing:

Aantal lades × ladefronthoogte: 1 Technieklade
10×75 mm; 1×150 mm

Levering:

Mastersysteem: Goederenuitgiftekast met 11 lades 36×36 E, touchscreen, barcodescanner, pc inclusief softwarepakket BASIC en indelingsmateriaal.

Levering:

Touchscreen 22 inch; barcodescanner; pc inclusief softwarepakket BASIC

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen