ESD-zwenkarm, Aantal scharnierpunten: 2

Artikelnummer: 972140 2
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal scharnierpunten Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 25
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 25 kg
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Reikwijdte zwenkarm 560 mm
Belastbaarheid 25 kg
Producttype ZWENKARM

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972140 2
EAN/GTIN 4062406167516
Nummer fabrikant 972140 2

Omschrijving

Uitvoering:

Zwenkarm van stalen buis met 1 of 2 scharnierpunten, voor bevestiging (schroefverbinding) aan staanders. Voor het opnemen van geperforeerde wand nr. 972144, TFT/toetsenbordhouder nr. 972142 en TFT-houder nr. 928178.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

Tip:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen