{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Ladderlengte | 1,66 m | |
Werkhoogte ca. | 3,1 m | |
Breedte aan de voet | 0,5 m | |
Liggerhoogte | 87 mm | |
Diepte van sport / trede | 85 mm | |
Aantal treden | 2×7 | |
Materiaal | Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen | |
Opstapje uitvoering | Trede | |
Spreidbeveiliging | beide zijden, stijve verbinding | |
Oploopbaarheid | tweezijdig | |
Gewicht | 10,5 kg | |
Norm | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Producttype | Trapladder |
Artikelnummer | 966050 2X7 | |
EAN/GTIN | 4003866403578 | |
Nummer fabrikant | 40357 |