{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nuttig ladeoppervlak in G | 26×20 | |
Hoogte | 75 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 100 mm | |
geschikt voor lades nuttige breedte in G | 26 | |
geschikt voor lades nuttige diepte in G | 20 | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 650 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 500 mm | |
Gewicht | 1,413 kg | |
Producttype | Lade tussenschot |
Artikelnummer | 950370 100/1 | |
EAN/GTIN | 4062406152864 | |
Nummer fabrikant | 950370 100/1 |