{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Verticale sectie draagvermogen | 175 kg | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 700 kg | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoogteverstelling in raster | 37 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Breedte in G | 30 | |
Diepte in G | 28 | |
Verticale sectie lades breedte | 160 mm | |
Verticale sectie nuttige hoogte | 1.680 mm | |
Verticale sectie nuttige breedte | 153 mm | |
Verticale sectie nuttige diepte | 627 mm | |
Kast type | Basiskast | |
Gewicht | 252 kg | |
Producttype | Verticale kast |
Artikelnummer | 942004 2000 | |
Nummer fabrikant | 942004 2000 |