{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 985 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Nutzhöhe | 700 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 700 mm | |
Schubladengehäuse Höhe | 800 mm | |
Schubladengehäuse Nutzhöhe | 700 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 125 mm | |
mit Abrollrand | ja | |
Anzahl Schubladen | 0 | |
Anzahl Auszugboden | 0 | |
Anzahl Tür | 0 | |
maximale Tragfähigkeit | 600 kg | |
Ausführung | fahrbar; zur Selbstbestückung | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
ComfortClose | nee | |
Gehäuse oben offen | nee | |
Laufbelag spurlos | ja | |
Gewicht | 65 kg | |
Producttype | Montagewagen |
Artikelnummer | 931147 985/0 | |
EAN/GTIN | 4062406352684 | |
Nummer fabrikant | 931147 985/0 |