{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Workstation; Multifix | |
Lengte | 1.000 mm | |
Inbouwhoogte | 90 mm | |
Open magazijnbak hoogte | 65 mm | |
Open magazijnbak breedte | 130 mm | |
Open magazijnbak diepte | 100 mm | |
Aantal bakken | 7 | |
Bak type | AA1 | |
Kleur open magazijnbak | antraciet | |
geschikt voor type | AA1 | |
Belastbaarheid | 50 kg | |
Producttype | Bakkenrail |
Artikelnummer | 923215 1000/AA1 | |
Nummer fabrikant | 923215 1000/AA1 |