Workstation mLevel met donkergrijs Eluplan-blad 1500 mm

Artikelnummer: 920002 1500
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling werkplek: 750-1000
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 250
  • Uitvoering hoogteverstelling: Mechanisch
  • Bladdikte: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling werkplek 750-1000 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 250 kg
Uitvoering hoogteverstelling Mechanisch
Bladdikte 40 mm
Nivellering 25 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model mLevel
Serie Workstation
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 750 mm - 1.000 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 800 mm
Werkblad lengte 1.500 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 40 mm
Principe van de hoogteverstelling complete opbouw
Hoogteverstelling traploos nee
Materiaal werkblad Eluplan
Toplaag werkblad Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
Laagdikte 2 mm
Oppervlak werkblad Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Kleur oppervlak werkblad donkergrijs
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie nee
Gewicht 70 kg
Producttype Werktafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 920002 1500
EAN/GTIN 4062406119300
Nummer fabrikant 920002 1500

Omschrijving

Uitvoering:

Workstation mLevel, de werkplek die zich aan uw behoeften aanpast. Klassieke handmatige hoogteverstelling in een raster van 25 mm via een onderstel met fixatieschroeven; de hele werkplek wordt versteld. Schaalverdeling van de exacte werkhoogte aan de binnenzijde van de tafel voor eenvoudige bediening.

Kleur:

Onderstel antracietgrijs, RAL 7016, niet configureerbaar.
Hefstaander geëloxeerd aluminium, niet configureerbaar.
Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating, configureerbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen