{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 3280 | |
Hoogteverstelbereik | 500 mm - 775 mm | |
Laadvlakbreedte | 510 mm | |
Laadvlakdiepte | 410 mm | |
Kanteling verstelbaar | 0; 15; 30 graden | |
Wiel-⌀ | 75 mm | |
Belastbaarheid | 150 kg | |
Gewicht | 18 kg | |
Producttype | Materiaalstandaard |
Artikelnummer | 919902 3280 | |
EAN/GTIN | 4017976032801 | |
Nummer fabrikant | 3280 |