{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 1125L | |
Hoogte | 1.150 mm | |
Breedte | 570 mm | |
Steekplaatgrootte lengte | 250 mm | |
Steekplaatgrootte breedte | 320 mm | |
Wiel-⌀ | 260 mm | |
Belastbaarheid | 200 kg | |
Materiaal wiel | Luchtbanden | |
Gewicht | 11 kg | |
Producttype | Steekwagen |
Artikelnummer | 919900 1125L | |
EAN/GTIN | 4017976011257 | |
Nummer fabrikant | 63903216017 |