{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 1.830 mm | |
Breedte | 1.890 mm | |
Diepte | 900 mm | |
Aantal haken | 12 | |
Belastbaarheid per haak | 75 kg | |
Maximale belastbaarheid | 1.000 kg | |
Gewicht | 91 kg | |
Configurator relevant | nee | |
Producttype | Hijsmiddelenwagen |
Artikelnummer | 918621 S | |
EAN/GTIN | 2050002073609 |