{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sluiting type | Huls voor stiftcilinderslot | |
voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar | Midden 2000 | |
voor bedrijfsinrichting tot bouwjaar | Midden 2004 | |
Materiaal huls | Messing | |
Sluittong breedte | 15,5 mm | |
Sluittong lengte | 40 mm | |
Vorm sluittong | 6 mm gebogen | |
Sluithendelweg | 90 graden | |
Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk | ja | |
Uitsparing voor slotcilindervorm | ja | |
Cilinderhuis wisselen mogelijk | ja | |
Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk | ja | |
Levering zonder cilinderhuis | ja | |
Producttype | Slothuls |
Artikelnummer | 914204 | |
EAN/GTIN | 2050000977633 |