{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SIMPLEX | |
Lengte van de kop met doppen | 145 mm | |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 60 mm | |
Lengte van de steel | 340 mm | |
Totale lengte | 405 mm | |
Gewicht | 1,55 kg | |
Materiaal behuizing | Gietstaal | |
Materiaal inzetdeel | Rubbersamenstelling, middelhard | |
Materiaal steel | Hout | |
Kleur | zwart | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 752800 60G | |
EAN/GTIN | 4030618300076 | |
Nummer fabrikant | 3002.060 |