{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor draaddoorsnede | 6 mm2 - 120 mm2 | |
Gewicht | 2,6 kg | |
totale lengte | 600 mm - 750 mm | |
Producttype | Krimptang |
Artikelnummer | 729905 K06SYNCRO | |
EAN/GTIN | 4012078001342 | |
Nummer fabrikant | K06 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Grote perstang, Type: K06SYNCRO
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 362,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 78,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 133,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor draaddoorsnede | 6 mm2 - 120 mm2 | ||
totale lengte | 600 mm - 750 mm | 202 mm | 225 mm |
Geschikt voor kabeltype RG | 58; 59; 62 | 58; 59; 62; 71 | |
Gewicht | 2,6 kg | ||
Producttype | Krimptang | Krimptang | Krimptang |