{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | StriX | |
totale lengte | 180 mm | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
Snijcapaciteit | 10 mm2 | |
Snijcapaciteit tot ⌀ | 5 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
met stelschroef voor instelling van de doorsnede | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 728763 180 | |
EAN/GTIN | 4003773081319 | |
Nummer fabrikant | 13 66 180 |