{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 3,8 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2,7 mm | |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 723040 180 | |
EAN/GTIN | 4045197416995 | |
Nummer fabrikant | 723040 180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Kracht-zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen, Totale lengte: 180mm
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
487 stuks direct leverbaar
€ 16,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 180 mm | 180 mm |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | bekleed met kunststof |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) |
Oppervlak | verchroomd | blank |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |