{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring recht | |
totale lengte | 580 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 252 mm - 400 mm | |
Punt-⌀ | 4,5 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Vorm | C | |
Bekvorm | recht | |
Materiaal | Gewalst staal | |
Materiaal punt | Speciaal gereedschapsstaal, oliegehard | |
Oppervlak | met zwarte poedercoating | |
Handvat met vastzetmechanisme | ja | |
Punt verwisselbaar | ja | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719795 J6 | |
EAN/GTIN | 4003773024927 | |
Nummer fabrikant | 44 10 J6 |