{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | |
totale lengte | 590 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 122 mm - 300 mm | |
Punt-⌀ | 3,5 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Vorm | D | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Materiaal | Gewalst staal | |
Materiaal punt | Speciaal gereedschapsstaal, oliegehard | |
Oppervlak | met zwarte poedercoating | |
Handvat met vastzetmechanisme | ja | |
Punt verwisselbaar | ja | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719795 J51 | |
EAN/GTIN | 4003773024958 | |
Nummer fabrikant | 44 20 J51 |