{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Beklengte | 55 mm | |
Bekvorm | lang, breed - dun toelopend (eendensnavelvorm) | |
Norm | DIN ISO 5743 | |
Uitvoering bekken | binnenzijde glad | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal tang | Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard | |
Oppervlak tang | verchroomd | |
Producttype | Griptang |
Artikelnummer | 715200 160 | |
EAN/GTIN | 4003773216674 | |
Nummer fabrikant | 33 03 160 |